Termómetro infrarrojo T4

Número de artículo: 474012 T4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 271,44 € /piezas
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 6LR61
    Capacidad de medición -30 °C - 400 °C
    Resolución infrarrojos 0,1 °C
    Límite de error (de -30 a 0 °C) ±2 o ±2 % del valor de medición °C
    Margen de error (0,1 a 400 °C) ±1 o ±1 % del valor de medición °C
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    Grado de emisión ajustable 0,1 - 1
    Óptica 30 : 1
    Longitud 75 mm
    Anchura 38 mm
    Altura 190 mm
    Peso 200 g
    Tipo de producto Termómetro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 474012 T4
    EAN / GTIN 4029547011702
    Número del fabricante 0560 8314

    Descripción

    Ejecución:

    Medición rápida, sin contacto, incluso a distancias.
    • Indicación: Valores mín./máx.
    • Control de valor límite con alarma óptica y acústica.
    • Pequeño y manejable con pantalla iluminada.
    • Medición rápida: 2 medición(es).
    Marcaje real de punto de medición por láser 2 puntos.
    Medición de contacto precisa.

    Volumen de suministro:

    Incluye certificado de prueba y 1 pila n.° 081561 tam. 6LR61.

    Partes opcionales:

    Funda de protección n.° 474029.
    Sensor de medición n.° 474120.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra