Termómetro infrarrojo, Tipo: T1

Número de artículo: 474012 T1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 281,97 € /piezas
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 6LR61
Capacidad de medición -30 °C - 400 °C
Resolución infrarrojos 0,1 °C
Límite de error (de -30 a 0 °C) ±2 o ±2 % del valor de medición °C
Margen de error (0,1 a 400 °C) ±1,5 o ±1,5 % del valor de medición °C
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Grado de emisión ajustable 0,1 - 1
Óptica 10 : 1
Longitud 75 mm
Anchura 38 mm
Altura 190 mm
Peso 200 g
Tipo de producto Termómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 474012 T1
EAN / GTIN 4029547011689
Número del fabricante 0560 8311

Descripción

Ejecución:

Medición rápida, sin contacto, incluso a distancias.
  • Indicación: Valores mín./máx.
  • Control de valor límite con alarma óptica y acústica.
  • Pequeño y manejable con pantalla iluminada.
  • Medición rápida: 2 medición(es).

Volumen de suministro:

Incluye certificado de prueba y 1 pila n.° 081561 tam. 6LR61.

Partes opcionales:

Funda de protección n.° 474029.