{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Información visualizada | 4.000 | |
Precisión básica | 0,8 % | |
Comprobación de continuidad | sí | |
Comprobación de diodos | sí | |
Procedimiento de medición | TRUE RMS | |
Tensión alterna CA | 1 mV - 600 V | |
Tensión continua CC | 1 mV - 600 V | |
Corriente alterna CA | 0,1 A - 400 A | |
Corriente continua CC | 0,1 A - 400 A | |
Resistencia | 0,1 - 40 MΩ | |
Capacidad | 0,001 µF - 100 µF | |
Frecuencia | 0,001 Hz - 10 kHz | |
Temperatura | -20 °C - 500 °C | |
Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 | |
Alimentación eléctrica | 3× n.° 081561 tam. LR3 | |
Tipo de producto | Pinza de corriente |
Número de artículo | 473315 770-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013980 | |
Número del fabricante | 0590 7702 |