Pinza de corriente digital, Tipo: 770-1

Número de artículo: 473315 770-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 111,85 € /piezas
  • 119,34 € /piezas
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Información visualizada 4.000
Precisión básica 0,8 %
Comprobación de continuidad
Comprobación de diodos
Procedimiento de medición TRUE RMS
Tensión alterna CA 1 mV - 600 V
Tensión continua CC 1 mV - 600 V
Corriente alterna CA 0,1 A - 400 A
Corriente continua CC 0,1 A - 400 A
Resistencia 0,1 - 40 MΩ
Capacidad 0,001 µF - 100 µF
Frecuencia 0,001 Hz - 10 kHz
Categoría de sobretensión CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Alimentación eléctrica 3× n.° 081561 tam. LR3
Tipo de producto Pinza de corriente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473315 770-1
EAN / GTIN 4029547013973
Número del fabricante 0590 7701

Descripción

Ejecución:

Robusta carcasa de plástico con gran pantalla LCD iluminada y zona de sujeción con revestimiento de goma. El exclusivo mecanismo de sujeción facilita el trabajo en puntos de medición estrechos. Ajuste automático del campo de medición y del tipo de medición (AC/DC). Con capacidad de medición de µA para la medición de corrientes de ionización (con cables de medición).

Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

Norma:

EN 61326-1, EN 61140.

Volumen de suministro:

Incluye 3 pilas n.° 081561 tam. LR3 y cables de medición.