{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Información visualizada | 6.000 | |
Precisión básica | 0,1 % | |
Clase de protección IP | IP 64 | |
Comprobación de continuidad | sí | |
Comprobación de diodos | sí | |
Procedimiento de medición | TRUE RMS | |
Tensión alterna CA | 0,1 mV - 1000 V | |
Tensión continua CC | 0,1 mV - 1000 V | |
Corriente alterna CA | 0,1 µA - 10 A | |
Corriente continua CC | 0,1 µA - 10 A | |
Resistencia | 0,1 - 60 MΩ | |
Capacidad | 0,001 nF - 60000 µF | |
Frecuencia | 0,001 Hz - 60 MHz | |
Temperatura | -20 °C - 500 °C | |
Categoría de sobretensión | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 | |
Tipo de producto | Multímetros |
Número de artículo | 473310 760-3 | |
EAN / GTIN | 4029547013966 | |
Número del fabricante | 0590 7603 |