Multímetros 760-2

Número de artículo: 473310 760-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 98,98 € /piezas
  • 91,73 € /piezas
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • Clase de protección IP: IP 64

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Información visualizada 6.000
Precisión básica 0,1 %
Clase de protección IP IP 64
Comprobación de continuidad
Comprobación de diodos
Procedimiento de medición TRUE RMS
Tensión alterna CA 0,1 mV - 600 V
Tensión continua CC 0,1 mV - 600 V
Corriente alterna CA 0,1 µA - 10 A
Corriente continua CC 0,1 µA - 10 A
Resistencia 0,1 - 60 MΩ
Capacidad 0,001 nF - 30000 µF
Frecuencia 0,001 Hz - 30 MHz
Temperatura -20 °C - 500 °C
Categoría de sobretensión CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Tipo de producto Multímetros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473310 760-2
EAN / GTIN 4029547013959
Número del fabricante 0590 7602

Descripción

Ejecución:

Robusta carcasa de plástico con gran pantalla LCD iluminada y zona de sujeción con revestimiento de goma. Detección automática de la magnitud de medición en base a la asignación de hembrillas. Ajuste automático del campo de medición y del tipo de medición (AC/DC). Manejo sencillo que evita errores, con teclas de función iluminadas.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Volumen de suministro:

Incluye 3 pilas n.° 081561 tam. LR3 y cables de medición.
Adicionalmente, adaptador para termopares tipo K.

Partes opcionales:

Sensor de temperatura n.º 474120 tam. OF