{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ puntas de medición | 2 mm | |
⌀ cable de medición | 4 mm | |
Longitud de cable | 1,4 m | |
Categoría de sobretensión | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con tapas protectoras); CAT II 1000 V (sin tapas protectoras) | |
Tipo de producto | Cable de medición |
Número de artículo | 473308 2 | |
EAN / GTIN | 4014651441460 | |
Número del fabricante | 044146 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cables de medición 2 mm
a petición
En stock
253 piezas en stock
16,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
381 piezas en stock
11,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de cable | 1,4 | 1 |
⌀ puntas de medición | 2 | 2 |
Categoría de sobretensión | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con tapas protectoras); CAT II 1000 V (sin tapas protectoras) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con tapas protectoras); CAT II 1000 V (sin tapas protectoras) |
⌀ cable de medición | 4 | 4 |
Tipo de producto | Cable de medición | Cable de medición |