{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Información visualizada | 6.000 | |
Precisión básica | 0,5 % | |
Comprobación de continuidad | sí | |
Comprobación de diodos | sí | |
Sensor de tensión (sin contacto) | sí | |
Procedimiento de medición | TRUE RMS (CA) | |
Función de memorización | HOLD; Pmín / Pmáx | |
Tensión alterna CA | 0,1 mV − 600 V | |
Tensión continua CC | 0,1 mV − 600 V | |
Corriente alterna CA | 1 mA − 10 A | |
Corriente continua CC | 0,1 µA − 10 A | |
Resistencia | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacidad | 0,01 nF − 1 mF | |
Frecuencia | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Temperatura | -40 °C - 400 °C | |
Categoría de sobretensión | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Material carcasa | Plástico | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 | |
Tipo de producto | Multímetros |
Número de artículo | 473300 MM5-2 | |
EAN / GTIN | 4014651440715 | |
Número del fabricante | 044071 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multímetro MM5-2
a petición
En stock
110 piezas en stock
201,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
606 piezas en stock
73,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Información visualizada | 6.000 | 4.000 |
Frecuencia | 0,01 Hz − 50 kHz | 0,01 Hz − 10 kHz |
Tensión continua CC | 0,1 mV − 600 V | 0,1 mV − 600 V |
Corriente continua CC | 0,1 µA − 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Precisión básica | 0,5 % | 1 % |
Capacidad | 0,01 nF − 1 mF | 0,01 nF − 4000 µF |
Procedimiento de medición | TRUE RMS (CA) | TRUE RMS (CA) |