Multímetro MM2-1

Número de artículo: 473300 MM2-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 91,73 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 98,98 € /piezas
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Información visualizada 6.000
Precisión básica 0,2 %
Comprobación de continuidad
Comprobación de diodos
Sensor de tensión (sin contacto)
Procedimiento de medición TRUE RMS
Función de memorización HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Tensión alterna CA 10 µV − 1000 V
Tensión continua CC 10 µV − 1000 V
Resistencia 0,1 Ω − 60 MΩ
Frecuencia 10 Hz − 1 kHz
Categoría de sobretensión CAT IV 600 V; CAT IV 600 V
Material carcasa Plástico
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Tipo de producto Multímetros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473300 MM2-1
EAN / GTIN 4014651446915

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico estable con indicador LCD amplio de 3.1/2, 4 o 4.3/4 pulgadas.

Aplicación:

Instrumentos de medición de servicio digitales para campos de aplicación amplios. Ofrecen una seguridad elevada y otras funciones adicionales.
La categoría básica en metrología profesional. Con una relación calidad-precio óptima. Test de continuidad rápido, comprobación de toma con advertencia (protección de fusible).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Volumen de suministro:

Incluidas pilas, cables de medición, estuche de protección compacto, manual instrucciones.
Cobertura de protección de caucho.