{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | EN 61010-1 | |
Información visualizada | 6.000 | |
Precisión básica | 2 % | |
Procedimiento de medición | TRUE RMS (CA) | |
Función de memorización | HOLD | |
Tensión alterna CA | 0,1 V – 600 V | |
Tensión continua CC | 0,1 V – 600 V | |
Corriente alterna CA | 0,1 A – 200 A | |
Corriente continua CC | 0,1 A – 200 A | |
Resistencia | 0,1 Ω – 6 kΩ | |
Abertura de pinza máxima | 18 mm | |
Categoría de sobretensión | CAT III 600 V | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Alimentación eléctrica | 2× 081561 LR6 | |
Tipo de producto | Pinza de corriente |
Número de artículo | 473290 365 | |
EAN / GTIN | 095969559874 |