Pinzas amperimétricas, Tipo: 323

Número de artículo: 473290 323
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: EN 61010-1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EN 61010-1
Información visualizada 4.000
Precisión básica 2 %
Procedimiento de medición TRUE RMS (CA)
Función de memorización HOLD
Tensión alterna CA 0,1 V – 600 V
Tensión continua CC 0,1 V – 600 V
Corriente alterna CA 0,1 A – 400 A
Resistencia 0,1 Ω – 4000 Ω
Abertura de pinza máxima 30 mm
Categoría de sobretensión CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Alimentación eléctrica 2× 081561 LR3
Tipo de producto Pinza de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 473290 323
Copiar
EAN / GTIN 095969623742
Copiar
Fabricante Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Descripción

Ejecución:

Pinzas amperimétricas con gran indicador LCD legible en diseño esbelto y ergonómico.
Mediciones de valores eficaces reales y ergonomía optimizada para la resolución de averías en aplicaciones industriales y de construcción.

Norma:

EN 61010-1

Volumen de suministro:

Incluye cables de medición y bolsa de transporte acolchada.
2 pilas n.° 081561 tam. LR3.