Verificador de corriente/tensión, Tipo: T6-600

Número de artículo: 473215 T6-600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 111,85 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de medición TRUE RMS
Botón de valor de espera
Intervalo de indicación CA 1 V - 600 V
Intervalo de indicación CC 1 V - 600 V
Corriente alterna CA 0,1 – 200 A
Resistencia 1 Ω − 2 kΩ
Categoría de sobretensión CAT III 600 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Tipo de producto Multímetros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473215 T6-600
EAN / GTIN 095969854108

Descripción

Ejecución:

Pinza de corriente abierta para la medición sin contacto de tensión, intensidad y frecuencia sin establecer con las líneas de medición un contacto con puntos que se encuentren bajo tensión. Puntas de prueba intercambiables. Para la medición de secciones transversales de conductor de 120 mm². Indicador claramente legible con luz de fondo.

Aplicación:

Para la comprobación profesional de tensión y polaridad, así como de corriente. Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

Norma:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas 081561 tam. LR6, cables de medición conectadas con tapas protectoras desmontables para las puntas de medición de 4 mm.