{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Procedimiento de medición | TRUE RMS | |
Botón de valor de espera | sí | |
Intervalo de indicación CA | 1 V - 1.000 V | |
Intervalo de indicación CC | 1 V - 1.000 V | |
Corriente alterna CA | 0,1 – 200 A | |
Medición de frecuencia | 45 Hz - 66 Hz | |
Resistencia | 1 Ω − 100 kΩ | |
Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Tipo de producto | Multímetros |
Número de artículo | 473215 T6-1000 | |
EAN / GTIN | 095969854030 |