{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de indicación CA | 1 V - 1.000 V | |
Intervalo de indicación CC | 1 V - 1.500 V | |
Display | digital LCD | |
Quality Dress | VT Digi Pro | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Comprobación de sentido del campo giratorio | sí | |
Comprobación de polaridad | sí | |
Comprobación de continuidad | óptico / acústico | |
Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba | sí | |
Botón de valor de espera | sí | |
Iluminación de puntos de medición | sí | |
Resistencia | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
Medición de frecuencia | 1 Hz - 950 Hz | |
Capacidad | 0,05 µF - 1.999 µF | |
Categoría de sobretensión | CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 LR3 | |
Alimentación eléctrica | 2× 081561 LR3 | |
Tipo de producto | Comprobador de tensión |
Número de artículo | 473201 DIGIPRO | |
EAN / GTIN | 4032248405756 | |
Número del fabricante | 9918870000 |