{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de indicación CA | 6 V - 690 V | |
Intervalo de indicación CC | 6 V - 690 V | |
Display | Luz LED | |
Quality Dress | VT Combi Pro | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Comprobación de sentido del campo giratorio | sí | |
Comprobación de polaridad | sí | |
Comprobación de continuidad | óptico / acústico | |
Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba | sí | |
Iluminación de puntos de medición | sí | |
Categoría de sobretensión | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 LR3 | |
Alimentación eléctrica | 2× 081561 LR3 | |
Tipo de producto | Comprobador de tensión |
Número de artículo | 473201 COMBIPRO | |
EAN / GTIN | 4032248405749 | |
Número del fabricante | 9918860000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Comprobador de tensión de dos polos COMBIPRO
a petición
En stock
17 piezas en stock
91,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
251 piezas en stock
90,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de pilas contenidas | 2 | 2 |
Display | Luz LED | LCD |
Intervalo de indicación CC | 6 V - 690 V | 6 V - 690 V |
Clase de protección IP | IP 65 | IP 64 |
Iluminación de puntos de medición | sí | sí |
Categoría de sobretensión | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Tipo de producto | Comprobador de tensión | Comprobador de tensión |