Ejecución:
El comprobador de instalaciones multifunción Fluke 1663 es la opción ideal para los profesionales que trabajan duroEl comprobador de instalaciones 1663 proporciona la funcionalidad completa y las capacidades de medición avanzadas que necesitan los instaladores eléctricos profesionales. Es compacto y ligero (menos de 1,3 kg) y tiene un cinturón de transporte y cadera acolchado para un manejo cómodo. El funcionamiento es intuitivo y sencillo para todos los usuarios, por lo que se puede utilizar inmediatamente para pruebas rápidas y eficientes de acuerdo con las normas relevantes. Además, puede ahorrar tiempo con funciones adicionales como el inicio automático de encendido/apagado para mediciones de RCD y de impedancia de bucle. El test automático le ahorra tiempo y le da más confianza en los resultados de la medición.
Pruebas de dispositivos de protección de CC en estaciones de carga de vehículos eléctricos: RCD tipo A EV o RDC-DDCompruebe los dispositivos de protección de CC en las estaciones de carga de vehículos eléctricos utilizando el modo de corriente de prueba variable (VAR) para RCD tipo B (corrientes residuales de CC lisas), que genera las pruebas de instalación para RCD tipo A EV o RDC-DD según IEC 62.955 (6/60/200 mA y rampa <de 2 a 6 mA). Esto permite comprobar de forma rápida y sencilla la supervisión adicional de 6 mA CC en puntos de carga y puede utilizarse con el adaptador de pruebas Fluke FEV100 o FEV300.
Compatible con softwareEl Fluke 1663 es compatible con TruTest™, un software de Fluke que simplifica la gestión de datos y la generación de informes para comprobar equipos eléctricos en función de los procedimientos tradicionales. Tanto si se trata de probar instalaciones fijas o equipos en una oficina, como de comprobar reparaciones en un taller o realizar pruebas repetidas, una gestión adecuada de los datos es fundamental para elaborar informes fáciles de entender para los clientes. El software TruTest™ permite la importación rápida y sencilla de los resultados de medición directamente desde los instrumentos de medición y prueba, la gestión de archivos transferidos desde dispositivos y la introducción manual de datos según sea necesario.
Otras características útiles incluyen:- Al comprobar la polaridad del cableado, se detectan cables N interrumpidos
- Medición de resistencia de aislamiento, resistencia de bucle y línea
- Función de memoria Zmax para la medición de impedancia de línea y bucle
- Adaptador Zero exclusivo para una compensación rápida, siempre fiable y precisa de los cables de medición y del cable de prueba de red
- Medición de bobinados de motor con el test de continuidad
- Cálculo de la corriente de defecto a tierra prevista (PEFC/IK, Prospective Earth Fault Current) o la corriente de cortocircuito prevista (PSC/IK, Prospective Short Circuit Current)
- Medición del tiempo de disparo de RCD y la corriente de disparo de RCD (prueba de rampa)
- Medición del tiempo de disparo y la corriente de disparo para RCD tipo A y CA con una sola prueba
- Medición de la corriente de prueba variable para RCD
- Secuencia de prueba automática para RCD/dispositivos de protección de corriente residual
- Incluye indicador de dirección de campo giratorio
- Especificación de seguridad según las categorías de sobretensión CAT III 500 V y CAT IV 300 V
Característica:
Medición de tensión alterna
Rango: 500 V
Resolución 0,1 V
Precisión de 45 a 66 Hz: 0,8 % + 3 dígitos
Impedancia de entrada: 360 kΩ
Protección contra sobrecarga: 660 V efectiva
Test de continuidad (RLO)
Capacidad de medición (rango automático): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Resolución: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω
Tensión a circuito abierto: >4 V
Medición de resistencia de aislamiento (RISO)
Tensión de prueba: 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
Precisión del voltaje de prueba (en la corriente de prueba nominal): +10 %, -0 %
Rango de resistencia de aislamiento: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Resolución: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Corriente de prueba: 1 mA a 50 kΩ; 1 mA a 100 kΩ; 1 mA a 250 kΩ; 1 mA a 500 kΩ; 1 mA a 1 MΩ
Impedancia de bucle y línea (ZI)
Rango: 10 Ω (modo mΩ de alta corriente)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω
Resolución: 0,001 Ω/ 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω
Corriente de cortocircuito (Ik), prueba PSC
Rango: 1000 A / 10 kA (50 kA)
Resolución: 1 A / 0,1 kA
Valores calculados: la corriente de cortocircuito/corriente de defecto a tierra prevista (PEFC) o la corriente de cortocircuito prevista (/PSC) se determinan dividiendo la tensión de red medida por la impedancia de bucle (L-PE) o la impedancia de red (L-N) medidas.
Prueba de resistencia a tierra (RE)
Rango: 200 Ω/2000 Ω
Resolución: 0,1 Ω/1 Ω
Frecuencia: 128 Hz
Tensión de salida: 25 V
Dirección de rotación de la fase: SÍ
Especificaciones generales
Dimensiones (LxAnxAl): 10x25x12,5 cm
Peso incl. pilas: 1,3 kg
Tipo de batería, cantidad: 1,5 V tipo AA (LR6 Mignon), 6 unidades por aparato
Clase de protección: IP40
Seguridad: conforme a EN/IEC 61010-1 y EN/IEC 61010-2-034
Categoría de sobretensión: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Normas relevantes: EN 61557-1 a EN 61557-7 y EN 61557-10
Volumen de suministro:
- Comprobador de instalaciones multifunción Fluke 1663
- 6 pilas AA (IEC LR6)
- Estuche rígido C1600
- Adaptadores Zero
- Cable de prueba de red resistente
- Juego de cables de prueba
- Cinturón de transporte y cadera acolchado
- Instrucciones resumidas
- Cabeza palpadora TP165X y cables de medición para mando a distancia