Comprobador multifunción1662KIT

Número de artículo: 473093 1662KIT
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
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
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 6
Tipo de pila LR6
Tipo de producto Multímetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473093 1662KIT
EAN / GTIN 195112035702

Descripción

Ejecución:

Un comprobador de instalación sólido y fácil de usar.
El comprobador de instalaciones Fluke 1662 le ofrece la alta fiabilidad, facilidad de uso y las funciones versátiles que necesita para las pruebas diarias de instalación.

El Fluke 1662 le ofrece más experiencia al permitirle realizar pruebas de forma rápida y eficaz de acuerdo con las normativas nacionales de instalación.

Funciones de medición
  • Función de medición
  • Tensión y frecuencia
  • Comprobador de polaridad, detecta conductores N interrumpidos
  • Resistencia de aislamiento
  • Continuidad y resistencia
  • Mida los bobinados de motor con el test de continuidad
  • Impedancia de bucle y línea
  • Corriente de defecto a tierra (PEFC/IK)
  • Corriente de cortocircuito prevista (PSC/IK)
  • Tiempo de activación del RCD
  • Corriente de disparo del RCD (prueba de rampa)
  • Mide el tiempo de disparo y la corriente de disparo para RCD tipo A y AC en una sola prueba
  • Corriente de prueba variable para RCD
  • Secuencia de prueba automática para dispositivos de protección de corriente residual (RCD)
  • Indicadores de dirección del campo rotacional
Otras funciones
  • El arranque automático se puede activar y desactivar para la medición de la impedancia de bucle y RCD
  • Autoevaluación
  • Pantalla iluminada
  • Hora y fecha (cuando se utiliza con el software opcional FlukeView)

Característica:

Medición de tensión alterna
Rango: 500 V
Resolución 0,1 V
Precisión de 45 a 66 Hz: 0,8 % + 3 dígitos
Impedancia de entrada: 360 kΩ
Protección contra sobrecarga: 660 V efectiva

Test de continuidad (RLO)
Capacidad de medición (rango automático): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Resolución: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω
Tensión a circuito abierto: >4 V

Medición de resistencia de aislamiento (RISO)
Tensión de prueba: 100 / 250 / 500 / 1000 V
Precisión del voltaje de prueba (en la corriente de prueba nominal): +10 %, -0 %
Rango de resistencia de aislamiento: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Resolución: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Corriente de prueba: 1 mA a 50 kΩ; 1 mA a 100 kΩ; 1 mA a 250 kΩ; 1 mA a 500 kΩ; 1 mA a 1 MΩ

Impedancia de bucle y línea (ZI)
Rango: 10 Ω / 0,001Ω (modo de alta corriente mΩ)
Resolución: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω

Corriente de cortocircuito (Ik), prueba PSC
Rango: 1000 A / 10 kA (50 kA)
Resolución: 1 A / 0,1 kA
Valores calculados: la corriente de cortocircuito/corriente de defecto a tierra prevista (PEFC) o la corriente de cortocircuito prevista (/PSC) se determinan dividiendo la tensión de red medida por la impedancia de bucle (L-PE) o la impedancia de red (L-N) medidas.

Prueba de resistencia a tierra (RE)
Rango: 200 Ω/2000 Ω
Resolución: 0,1 Ω/1 Ω
Frecuencia: 128 Hz
Tensión de salida: 25 V

Dirección de rotación de la fase:

Especificaciones generales
Dimensiones (LxAnxAl): 10x25x12,5 cm
Peso incl. pilas: 1,3 kg
Tipo de batería, cantidad: 1,5 V tipo AA (LR6 Mignon), 6 unidades por aparato
Clase de protección: IP40
Seguridad: conforme a EN/IEC 61010-1 y EN/IEC 61010-2-034
Categoría de sobretensión: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Normas relevantes: EN 61557-1 a EN 61557-7 y EN 61557-10

Volumen de suministro:

  • Comprobador de instalaciones multifunción Fluke 1662
  • 6 pilas AA (IEC LR6)
  • C1600 Estuche rígido
  • Adaptadores Zero
  • Cable de prueba de red resistente
  • Juego de cables de prueba estándar STD
  • C1600 Estuche rígido
  • Cinturón de transporte y cadera acolchado
  • Instrucciones resumidas
  • Cabeza palpadora TP165X con botón de liberación y cables de medición