Comprobador de tensión y de continuidad, Tipo: T90

Número de artículo: 473090 T90
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de indicación CA 12 V - 690 V
Intervalo de indicación CC 12 V - 690 V
Display LED
Clase de protección IP IP 54
Comprobación de polaridad
Comprobación de continuidad óptico / acústico
Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba
Función de linterna
Medición de frecuencia 40 Hz - 400 Hz
Categoría de sobretensión CAT II 690 V; CAT III 600 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR3
Tipo de producto Comprobador de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 473090 T90
Copiar
EAN / GTIN 095969599672
Copiar
Fabricante Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Descripción

Ejecución:

Comprobador de tensión de dos polos con manejo monomanual ergonómico para tomas de corriente. Indicación del valor de medición con luz de fondo. Indicador de la batería - con la batería descargada se puede seguir indicando la tensión medida. Puntas de comprobación desplazables con indicador del desgaste.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Aplicación:

Para comprobación escalonada profesional de polaridad tensión y test de continuidad.

Norma:

HSE GS 38 (puntas de medición); IEC EN 61243-3.