Comprobador de tensión y de continuidad T150

Número de artículo: 473090 T150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 73,48 € /piezas
  • 212,36 € /piezas
a petición
En stock
302 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 64

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de indicación CA 6 V - 690 V
Intervalo de indicación CC 6 V - 690 V
Display LED / LCD
Clase de protección IP IP 64
Comprobación de sentido del campo giratorio
Comprobación de fase 100V – 690V
Comprobación de polaridad
Comprobación de continuidad óptico / acústico
Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba
Iluminación de puntos de medición
Función de linterna
Resistencia 0 kΩ - 1,99 kΩ
Medición de frecuencia 40 Hz - 400 Hz
Categoría de sobretensión CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR3
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473090 T150
EAN / GTIN 095969610513

Descripción

Ejecución:

Comprobador de tensión de dos polos con manejo monomanual ergonómico para tomas de corriente. Indicación del valor de medición con luz de fondo. Indicador de la batería - con la batería descargada se puede seguir indicando la tensión medida. Puntas de comprobación desplazables con indicador del desgaste.
Versión VDE

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para comprobación escalonada profesional de polaridad tensión y test de continuidad.

Norma:

HSE GS 38 (puntas de medición); IEC EN 61243-3.