Volquete

Número de artículo: 4704A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Recipiente basculante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4704A
EAN / GTIN 4017976147048
Número del fabricante 4704A
Número L L90070 94

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Cubeta inclinable de chapa de acero de 2 mm de espesor, borde plegado dos veces en la parte superior, borde de vertido plegado dos veces, soldado a prueba de aceite. Marco de base realizado en perfiles de borde de 3 mm de espesor con bolsillos integrados para montacargas. Placa de la banda de rodamiento y antivuelco, asa de empuje tubular. Recubrimiento en polvo azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas. Ruedas con neumáticos de goma sólida elástica, bujes con rodamientos de bolas. Sistema de frenado central TOTALSTOP estándar en las ruedas, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Móvil y para carretilla elevadora. Con grifo de purga ni colador. El proceso de inclinación se desencadena manualmente. Para el vaciado con una carretilla elevadora o para cargas pesadas, recomendamos un contenedor basculante o un autovolquete.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 800
Capacidad (litros): 800
Dimensiones de la caja (mm): 1321 x 1044 x 735
Altura del borde de descarga con rodillos (mm): 843
Longitud total (mm): 1458
Ancho total (mm): 1105
Altura total (mm): 1099
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra