Tapa para camión volquete

Número de artículo: 47D4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 47D4
EAN / GTIN 4017976534732
Número del fabricante 47D4

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tapa abatible para los camiones volquetes, se puede abrir por 2 lados. Se puede bloquear en posición cerrada por medio de ganchos de resorte. La parte delantera plegada puede ser asegurada contra el vuelco involuntario durante el vuelco por medio de ganchos de resorte. La parte trasera plegada de la tapa también se puede cerrar. Una barra de agarre con bordes en la parte delantera y trasera. Lámina de acero de 1,5 mm, reforzada desde el interior con puntales de acero plano de 15 x 3 mm. No hay cantos externos para evitar riesgos de cizallamiento. Recubrimiento en polvo azul RAL 5007. Reajustable. Suplemento por camión volquete.

Característica:

Longitud total (mm): 1321
Ancho total (mm): 1044
Color: azul brillante
Nota: para camión volquete 4704

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra