Inclinómetro digital TECH, Tipo: 500

Número de artículo: 467563 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 81,90 € /piezas
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Capacidad de medición 360 (4 × 90°) grados
Incremento numérico 0,01 grados
Margen de error módulo electrónico 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grados
Tolerancia de uniformidad 0,07 mm
Suministro de energía a batería
Longitud 175 mm
Anchura 32 mm
Altura 70 mm
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Inclinómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467563 500
EAN / GTIN 4005069191252

Descripción

Ejecución:

Carcasa compacta y resistente, superficie de medición de aluminio anodizado. Posibilidades de fijación variables a través de ranura en T, ranura en V y sistema de imán de tierras raras. El indicador digital iluminado gira en la posición de vuelco.
La función de advertencia integrada evita mediciones erróneas. Bloqueo de teclas, función Hold y de referencia.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluido estuche de protección.
2 × pilas n.° 081561 tam. LR6.