{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Capacidad de medición | 0 – 360 grados | |
Incremento numérico | 0,01 grados | |
Margen de error módulo electrónico | 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) grados | |
Tolerancia de uniformidad | 0,07 mm | |
Suministro de energía | a batería | |
Longitud | 175 mm | |
Anchura | 32 mm | |
Altura | 70 mm | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Inclinómetro |
Número de artículo | 467563 1000 | |
EAN / GTIN | 4005069191269 |