Nivel de burbuja de metal ligero electrónico 800 mm

Número de artículo: 467554 800
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 59,90 € /piezas
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081557 LR6
Incremento numérico conmutable 0,05 / 0,1 grados
Modo de indicación °, %, mm/m, in/ft − decimal y como fracción
Margen de error en posición normal y para medición envolvente 0,5 mm/m
Margen de error módulo electrónico 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grados
Clase de protección IP IP 67
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
Vida útil de la batería aprox. 150 h
Técnica de medición digital
Longitud 800 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467554 800
EAN / GTIN 4005069198282

Descripción

Ejecución:

Perfil rectangular de aluminio extremadamente resistente con tapones amortiguadores. Dos pantallas digitales de lectura óptima en cualquier situación de uso iluminadas al pulsar un botón. Estanco al polvo y al agua.
Modos de indicación: °, %, mm/m, in/ft − decimal y como fracción. Bloqueo de teclado. Guía acústica con dos tonos de señal audible diferentes. Valor de referencia de libre elección. Advertencia al volcar el nivel de burbuja en el segundo eje. Autocalibración en pasos de 90°. Hasta aprox. 400 horas de duración de la pila.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye pilas n.º 081551 LR6.
Incluye bolsa de transporte.