{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081557 LR6 | |
Incremento numérico conmutable | 0,05 / 0,1 grados | |
Modo de indicación | °, %, mm/m, in/ft − decimal y como fracción | |
Margen de error en posición normal y para medición envolvente | 0,5 mm/m | |
Margen de error módulo electrónico | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grados | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Vida útil de la batería aprox. | 150 h | |
Técnica de medición | digital | |
Longitud | 1.000 mm | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja |
Número de artículo | 467554 1000 | |
EAN / GTIN | 4005069198275 |