• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Nivel de burbuja de bolsillo Electric 70 mm

Número de artículo: 467484 70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
262 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pocket Electric
Límite de error en posición normal 1 mm/m
Técnica de medición analógico
Longitud 70 mm
Anchura 20 mm
Altura 40 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467484 70
EAN / GTIN 4005069181154

Descripción

Ejecución:

Carcasa robusta con núcleo de aluminio con nivel de burbuja encajado fijo para medición horizontal. Imán de tierras raras muy potente para la fijación segura a objetos metálicos.
Para una alineación rápida y segura de interruptores y tomas de corriente empotrados. A través del taladro para la guía del destornillador, el accesorio se puede ajustar cómodamente con el nivel de burbuja.

Volumen de suministro:

Incluido clip para cinturón estable.