{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error en posición normal | 0,5 mm/m | |
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 mm/m | |
Longitud | 800 mm | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja |
Número de artículo | 467030 800 | |
EAN / GTIN | 4005069153625 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nivel de burbuja de metal ligero 800 mm
a petición
En stock
165 piezas en stock
30,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
49,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
74,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número niveles de burbuja horizontales | 1 | ||
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Límite de error en posición normal | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Longitud | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Material carcasa | Aluminio | ||
Sección transversal | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja |