{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error en posición normal | 0,5 mm/m | |
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 mm/m | |
Imán | Imán permanente | |
Número niveles de burbuja horizontales | 1 | |
Número niveles de burbuja verticales | 1 | |
Modelo superficie de medición | Superficie de medición prismática | |
Material carcasa | Aluminio | |
Longitud | 800 mm | |
Sección transversal | 24 × 55 mm | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja |
Número de artículo | 467025 800 | |
EAN / GTIN | 4045197949325 | |
Número del fabricante | 467025 800 |