Juego de bridas dobles 4.75-10mm, 3/16″-3/8″, 3/16″-3/8

Número de artículo: 4662980
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bordonera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4662980
EAN / GTIN 4017981234047
Número del fabricante 4662980

Descripción

Descripción:

Para rebordear tuberías de frenos, hidráulicos con espesor de pared de 0,7 a 1,0 mm
Cuerpo de fundición GTW 40, lacado en azul
Con escariador de Ø 4-32 mm y mini-cortatubo de Ø 4-16 mm
En GEDORE i-BOXX® 72 n° 1101 L
Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm

Característica:

  • Rebordeado: métrico e imperial
  • Anchura total [mm]: 367 mm
  • Altura total [mm]: 72 mm
  • Longitud total [mm]: 316 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para rebordear según DIN 74234: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra