Escariador

Número de artículo: 1439510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Desbarbador

Identificación y clasificación

Número de artículo 1439510
EAN / GTIN 4017981232012
Número del fabricante 1439510
Número L L60160 2617
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

De aplicación universal para tubos de acero hidráulico y de precisión, tubos de cobre y otros tubos de metales no ferrosos
Para el desbarbado interno y externo

Característica:

  • Diseño: Para desbarbado interior y exterior
  • Longitud total [mm]: 45 mm
  • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 4-32
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra