Localizador GMS120

Número de artículo: 465570 GMS120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición 120 mm
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 6LR61
    Profundidad de registro acero 120 mm
    Profundidad de registro cobre 80 mm
    Profundidad de registro cables bajo tensión 50 mm
    Profundidad de registro madera 38 mm
    Peso 270 g
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    Longitud 200 mm
    Anchura 85 mm
    Altura 32 mm
    Clase de protección IP IP 54
    Tipo de producto Localizador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 465570 GMS120
    EAN / GTIN 3165140560108
    Número del fabricante 0601081000

    Descripción

    Ejecución:

    Localización fiable de objetos hasta una profundidad de 120 mm. Tres modos de detección (construcción en seco, metal, modo para cables bajo tensión) para diversas aplicaciones. Detección más fiable de objetos mediante señal visual y acústica.
    Indicación precisa del centro del objeto. El centro del objeto buscado se puede marcar sencillamente a través del orifico de marcado. Pantalla iluminada de gran tamaño. Superficie Softgrip para una mejor sujeción.

    Función:

    IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

    Aplicación:

    Materiales detectables: metales férricos, metales no férricos, subestructuras de madera, cables bajo tensión.

    Volumen de suministro:

    Pila n.º 081551 6LR61, cordel para la mano, bolsa protectora.