{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 120 mm | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 6LR61 | |
Profundidad de registro acero | 120 mm | |
Profundidad de registro cobre | 120 mm | |
Profundidad de registro cables bajo tensión | 60 mm | |
Profundidad de registro madera | 38 mm | |
Precisión | ±10 mm | |
Peso | 490 g | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Longitud | 206 mm | |
Anchura | 92 mm | |
Altura | 85 mm | |
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Tipo de producto | Localizador |
Número de artículo | 465570 DTECT120 | |
EAN / GTIN | 3165140780070 | |
Número del fabricante | 0601081301 |