Cinta métrica, autoadhesiva 20 m

Número de artículo: 462380 20
(5,40 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 74,41 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 20 m
Anchura de cinta 13 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462380 20
EAN / GTIN 4007368114031

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de acero pintada de blanco, resistente a la corrosión. Resistente a la abrasión, graduación milimétrica. Ideal para bancos de trabajo. Resistente a aceites y productos químicos. Grosor de cinta 0,5 mm.
Con escala de izquierda a derecha.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop