Cinta métrica, autoadhesiva 15 m

Número de artículo: 462380 15
(5,26 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 74,41 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma EG II
    Longitud de cinta 15 m
    Anchura de cinta 13 mm
    Tipo de producto Cinta métrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 462380 15
    EAN / GTIN 4007368114932

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta métrica de acero pintada de blanco, resistente a la corrosión. Resistente a la abrasión, graduación milimétrica. Ideal para bancos de trabajo. Resistente a aceites y productos químicos. Grosor de cinta 0,5 mm.
    Con escala de izquierda a derecha.