Cinta métrica enrollable extraestables 7 m

Número de artículo: 462300 7
(3,69 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 87,52 € /piezas
a petición
En stock
240 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 7 m
Anchura de cinta 25 mm
Carcasa longitud 77 mm
Carcasa anchura 34 mm
Carcasa altura 73 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462300 7
EAN / GTIN 4975364029065

Descripción

Ejecución:

  • Cinta métrica con una estabilidad de pandeo elevada especial.
  • Carcasa de plástico protegida contra golpes con clip para cinturón desmontable.
  • Retorno de cinta automático y parada de cinta.
  • El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno.
  • Enganche final deslizante desplazable.
  • Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.
  • Resorte de larga duración de acero de alta calidad.