{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Longitud de cinta | 3 m | |
Anchura de cinta | 16 mm | |
Carcasa longitud | 63 mm | |
Carcasa anchura | 25 mm | |
Carcasa altura | 59 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 462300 3 | |
EAN / GTIN | 4975364029072 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cinta métrica enrollable extraestables 3 m
a petición
En stock
2.727 piezas en stock
|
a petición
En stock
21.772 piezas en stock
|
a petición
En stock
16.632 piezas en stock
|
|
Anchura de cinta | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Longitud de cinta | 3 m | 3 m | 3 m |
Carcasa altura | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II |
Carcasa longitud | 63 mm | 66 mm | 66 mm |
Carcasa anchura | 25 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo de producto | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica |