{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Longitud de cinta | 3 m | |
Anchura de cinta | 13 mm | |
Carcasa longitud | 55 mm | |
Carcasa anchura | 20 mm | |
Carcasa altura | 60 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 462150 3 | |
EAN / GTIN | 4007368090137 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cinta métrica enrollable blanca en carcasa metálica, Longitud de cinta: 3m
a petición
En stock
165 piezas en stock
|
a petición
En stock
705 piezas en stock
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
|
|
Anchura de cinta | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Carcasa altura | 60 mm | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II |
Longitud de cinta | 3 m | 3 m | |
Carcasa longitud | 55 mm | 62 mm | 62 mm |
Carcasa anchura | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo de producto | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica |