{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud | 300 mm | |
Sección anchura | 13 mm | |
Sección grosor | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Regla |
Número de artículo | 461796 300 | |
EAN / GTIN | 4045197486806 | |
Número del fabricante | 461796 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable mate 300 mm
a petición
En stock
606 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.922 piezas en stock
|
a petición
En stock
767 piezas en stock
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | ||||||
Longitud | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Sección anchura | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Sección grosor | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo de producto | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla |