Regla graduada de acero de precisión inoxidable, mate 500 mm

Número de artículo: 461600 500
(36,86 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 60,14 € /piezas
a petición
En stock
439 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: EG II
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Límite de error 0,4 mm
Material Acero fino, INOX
Longitud 500 mm
Sección anchura 30 mm
Sección grosor 1 mm
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461600 500
EAN / GTIN 4045197234803
Número del fabricante 461600 500

Descripción

Ejecución:

De acero de muelle de reloj inoxidable especial con cantos de medición rectificados. Modelo ancho. Canto superior e inferior con graduación milimétrica. Muy buena lectura gracias a la superficie mate y a una graduación precisa.
Graduación con grabado electrolítico. Superficie mate antideslumbrante.