Regla graduada de acero de precisión inoxidable, mate 1500 mm

Número de artículo: 461600 1500
(42,26 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 183,69 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: EG II
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Límite de error 0,6 mm
Material Acero fino, INOX
Longitud 1.500 mm
Sección anchura 30 mm
Sección grosor 1 mm
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461600 1500
EAN / GTIN 4045197234827
Número del fabricante 461600 1500

Descripción

Ejecución:

De acero de muelle de reloj inoxidable especial con cantos de medición rectificados. Modelo ancho. Canto superior e inferior con graduación milimétrica. Muy buena lectura gracias a la superficie mate y a una graduación precisa.
Graduación con grabado electrolítico. Superficie mate antideslumbrante.