{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 866 | |
Límite de error | 0,15 mm | |
Forma | B | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud | 2.000 mm | |
Sección anchura | 40 mm | |
Sección grosor | 8 mm | |
Tipo de producto | Regla |
Número de artículo | 461105 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206893 | |
Número del fabricante | 461105 2000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Regla graduada de acero Forma B INOX 2000 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
|
|
Límite de error | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,7 |
Longitud | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Norma | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | ||
Sección anchura | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 |
Sección grosor | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 |
Tipo de producto | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla |