{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 866 | |
Límite de error | 0,06 mm | |
Forma | A | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud | 2.000 mm | |
Sección anchura | 50 mm | |
Sección grosor | 10 mm | |
Tipo de producto | Regla |
Número de artículo | 461005 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206831 | |
Número del fabricante | 461005 2000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Regla graduada de acero Forma A INOX, Longitud: 2000mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
|
|
Límite de error | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Forma | A | A | B | B | |
Longitud | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Norma | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Sección anchura | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Sección grosor | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 1 mm |
Tipo de producto | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla |