Regla lisa 500 mm

Número de artículo: 460500 500
(78,98 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 49,84 € /piezas
  • 30,07 € /piezas
a petición
En stock
114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 874
Precisión 2
Tolerancia de planeidad de las superficies de prueba 0,021 mm
Forma A
Descripción de la forma Sección transversal rectangular
Material Acero especial
Longitud 500 mm
Sección transversal anchura ±0,2 mm 29,3 mm
Sección transversal altura ±0,2 mm 5,5 mm
Tipo de producto Regla lisa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 460500 500
EAN / GTIN 4045197206732
Número del fabricante 460500 500

Descripción

Ejecución:

Las reglas son de acero especial, rectificado por todos los lados.
Con sección transversal rectangular.

Aplicación:

Para trabajos precisos de aplicación general en taller.

Nota:

Modelo inoxidable suministrable de fábrica.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra