{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 874 | |
Precisión | 2 | |
Tolerancia de planeidad de las superficies de prueba | 0,033 mm | |
Forma | A | |
Descripción de la forma | Sección transversal rectangular | |
Material | Acero especial | |
Longitud | 1.000 mm | |
Sección transversal anchura ±0,2 mm | 39,3 mm | |
Sección transversal altura ±0,2 mm | 7,5 mm | |
Tipo de producto | Regla lisa |
Número de artículo | 460500 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197206749 | |
Número del fabricante | 460500 1000 |