BT40 SEM 1X1.750 Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 Conexión BT MAS-403 ADB

Número de artículo: 4593050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4593050
    EAN / GTIN 7291075155921
    Número del fabricante 4593050
    Número L L24120 731

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.165″ ,Longitud del cuerpo (LB) 1-3/4″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 2.165″
    • Longitud del cuerpo (LB): 1-3/4″
    • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
    • Shank Size (SS): 40

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra