PS BT40 90 M16 MAZAK B Tirante BT - ANSI, para Máquinas Mazak

Número de artículo: 4517109
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Tirante

Identificación y clasificación

Número de artículo 4517109
EAN / GTIN 7291075422498
Número del fabricante 4517109
Número L L24000 327

Descripción

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 90 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 22.6 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Longitud total (OAL) 54.6 mm
  • Shank Size (SS) 40

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra