Escuadra con sombrero sección reducida galvanizada, Longitud de los lados: 100X70mm

Número de artículo: 456200 100X70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud brazo largo 100 mm
Longitud brazo corto 70 mm
Sección transversal de los lados 20×5 mm
Material Acero
Superficie galvanizado
Tipo de producto Carro de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 456200 100X70
EAN / GTIN 4045197662910
Número del fabricante 456200 100X70

Descripción

Ejecución:

Ejecución de acero. Superficie galvanizada. Cantos y caras planas acabados.

Aplicación:

Para trabajos de enderezamiento y trazado sencillos en cerrajerías, hojalaterías, etc.