Escuadra con sombrero sección reducida galvanizada 1000X500 mm

Número de artículo: 456200 1000X500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud brazo largo 1.000 mm
Longitud brazo corto 500 mm
Sección transversal de los lados 30×5 mm
Material Acero
Superficie galvanizado
Tipo de producto Carro de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 456200 1000X500
EAN / GTIN 4045197206251
Número del fabricante 456200 1000X500

Descripción

Ejecución:

Ejecución de acero. Superficie galvanizada. Cantos y caras planas acabados.

Aplicación:

Para trabajos de enderezamiento y trazado sencillos en cerrajerías, hojalaterías, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra