C6 MAXIN1 1/4X4.448 CC Portapinzas MAXIN de Gran Apriete con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561557
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561557
EAN / GTIN 7291075284980
Número del fabricante 4561557
Número L L24120 1808

Descripción

Descripción:

Portapinzas de gran apriete ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.717″ ,Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 1-1/4″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.717″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 1-1/4″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 1/4″
  • Voladizo (LPR): 4.528″
  • Shank Size (SS): 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra