PS CAT50 45 1 ANSI B CAT Tirador ANSI Pomos de retención

Número de artículo: 4517130
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4517130
EAN / GTIN 7291075156232
Número del fabricante 4517130
Número L L24000 367

Descripción

Descripción:

Tiradores ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.82″ ,Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 1-8 ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.82″
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 45 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB): 0.703″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 1-8
  • Longitud total (OAL): 2.3″
  • Shank Size (SS): 50

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra